※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水性接着剤 FT1000NF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(19L) 注文コード 16452844 品番 FT1000NF NE 5GAL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

水性の安全性と溶剤系並みの速着性を両立しています。塗布後30〜60秒で貼り合わせ可能タックが発現します。(23℃)溶剤を使用していないため、引火の心配が無く作業環境が安全です。

用途フォーム材、ファブリック材、木質材などの接着に。 トラスコ品番473-6184 材質主成分:アクリル樹脂 主成分アクリル樹脂 危険物の類別非危険物 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ、3次元形状

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする