本体

USB3.2 GEN1 キャップ式USBメモリー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16458727 品番 TC211316GL01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

スタイリッシュなジェントルマンズグレーカラーのUSBメモリー。
USB 3.2 Gen 1の高速転送インターフェースを採用し、転送帯域幅は最大5 Gbps。
プラグアンドプレイにも対応し、USB 2.0との互換性があります。
様々なデジタル音声ファイルや動画ファイル、そして4K動画のストレージ要件にも対応。

仕様シーケンシャルリード:75MB/s 質量(g)8 OSWindows XP or later, Mac OS 10.4 or later, Linux 2.6 or later サイズ(mm)56×17.2×7.6 インターフェイスUSB3.2 Gen1 容量(GB)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする