uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 掲示用品
uni(三菱鉛筆)の カラーボード
uni(三菱鉛筆)の カラーボード用マーカー
水性顔料マーカー ブラックボードポスカ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16459442
品番
PCE50017K.13
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
こすれや水に強いです。水ぶきで消せます。こすれに強く、乾けば水に流れにくいので触れても汚れません。鮮やかな発色で、濃い色の上から書けます。金属やガラス、プラスチック、写真など様々な素材に筆記できます。
色
桃
用途
ブラックボードへのマーキングに。工業用として各種素材、部品へのマーキング、識別用に。
トラスコ品番
480-5259
質量(g)
65
芯径(mm)
15
線幅(mm)
15
文字サイズ
極太
寸法(軸径Φ×全長)(mm)
Φ28.0×157.9
商品説明動画
ブラックボードポスカPV
参考になった
ポスカでテイクアウト黒板を書いてみよう!<イタリアン編>
参考になった