StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの 変換・延長アダプタ
D-Sub9ピンコネクター/メス-メス/RS232Cシリアルポート 中継 アダプター/小型 DB9 ジェンダーチェンジャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16459567
品番
GC9SF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
9ピンポート(オス)を9ピンポート(メス)に変換
仕様
●コネクタA:DB9 (D-Sub、9ピン、オス)●コネクタB:DB9 (D-Sub、9ピン、オス)●色:ブラック●製品長さ:18mm●製品幅:31mm●製品高さ:13mm●製品質量:10g
RoHS指令(10物質対応)
対応