USB-C - DisplayPort 1.4変換ケーブル/3m/8K60Hz 4K144Hz/HDR10 HBR3対応/DP Altモード/単方向仕様/Thunderbolt 3/4互換/ディスプレイアダプター

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16459908 品番142-USBC-DP-8K-10F
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

高性能:USB-C DP Altモードソースから8K60Hz/4K144Hz DisplayPortモニターに接続するUSB-C - DisplayPortアダプターケーブル(3m)。拡張または複製モードで主または副ディスプレイに接続
ドライバーやソフトウェア不要:各種ハードウェアプラットフォームおよびOSに対応するユニバーサルアダプターケーブル。USB-C DP Altモード、USB4、Thunderbolt 3およびThunderbolt 4対応のノートパソコンやデバイスで使用可能なUSB Type-C to DisplayPortケーブル
ホスト互換性:Dell、HP、Lenovo、Microsoftなどの各種ノートPCやデバイスに対応するアクティブDisplayPort変換ケーブル。MacBook ProなどのApple M1/M2/M3搭載デバイスはUSB-C DP Altモードで最大4K60Hzまで対応可能。注意:8K60Hzは非対応
品質と設計:ビデオアダプタとケーブルの一体型設計により、故障箇所と信号損失を最小限に抑制。ラッチ付きDisplayPortコネクターがしっかりと接続を保持し、不慮の途絶を防止。アルミニウムシェルが電磁干渉(EMI)を遮断

用途
ドライバーやソフトウェアをインストールする必要がなく、USB-Cデバイスを8K DisplayPortモニターに接続可能
高解像度のグラフィックやビデオを扱うクリエイティブ作業に最適
仕様●入力コネクタ:USB-C(DP Altモード)●出力コネクタ:DisplayPort●対応OS:ドライバ/ソフトウェア不要●AV入力:USB-C●AV出力:DisplayPort 1.4●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●ビデオ規格:DisplayPort 1.4●最大デジタル解像度:8K60Hz●ワイド画面サポート数:あり●オーディオ仕様:DisplayPort(2chオーディオ)●動作温度:-20℃〜70℃●保存温度:-40℃〜70℃●湿度:5%〜95% RH●色:ブラック & グレー●ケーブル長:3m●製品幅:60mm●製品高さ:9mm●製品質量:92g●システム要件:このアダプタを使用するには、ホスト側のUSB-Cポート数がDP Altモード(DisplayPort over USB-C)に対応している必要があります。、本製品の性能を最大限に発揮させるためには、出力元および出力先のデバイスが適切な仕様に対応している必要があります。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする