曜日別特売
MST14CD123HD ディスプレイアダプター/USB Type-C接続/トリプルモニター/1080p 30Hz HDMI/MSTハブ/Type-C マルチモニター  ディスプレイアダプター/Windowsのみ StarTech.com 16459917

MST14CD123HD ディスプレイアダプター/USB Type-C接続/トリプルモニター/1080p 30Hz HDMI/MSTハブ/Type-C マルチモニター  ディスプレイアダプター/Windowsのみ StarTech.com 16459917
MST14CD123HD ディスプレイアダプター/USB Type-C接続/トリプルモニター/1080p 30Hz HDMI/MSTハブ/Type-C マルチモニター  ディスプレイアダプター/Windowsのみ StarTech.com 16459917
MST14CD123HD ディスプレイアダプター/USB Type-C接続/トリプルモニター/1080p 30Hz HDMI/MSTハブ/Type-C マルチモニター  ディスプレイアダプター/Windowsのみ StarTech.com 16459917
MST14CD123HD ディスプレイアダプター/USB Type-C接続/トリプルモニター/1080p 30Hz HDMI/MSTハブ/Type-C マルチモニター  ディスプレイアダプター/Windowsのみ StarTech.com 16459917
MST14CD123HD ディスプレイアダプター/USB Type-C接続/トリプルモニター/1080p 30Hz HDMI/MSTハブ/Type-C マルチモニター  ディスプレイアダプター/Windowsのみ StarTech.com 16459917
MST14CD123HD ディスプレイアダプター/USB Type-C接続/トリプルモニター/1080p 30Hz HDMI/MSTハブ/Type-C マルチモニター  ディスプレイアダプター/Windowsのみ StarTech.com 16459917
MST14CD123HD ディスプレイアダプター/USB Type-C接続/トリプルモニター/1080p 30Hz HDMI/MSTハブ/Type-C マルチモニター  ディスプレイアダプター/Windowsのみ StarTech.com 16459917

ディスプレイアダプター/USB Type-C接続/トリプルモニター/1080p 30Hz HDMI/MSTハブ/Type-C マルチモニター ディスプレイアダプター/Windowsのみ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード16459917品番MST14CD123HD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

マルチモニター構成:DSC対応USB-C DP 1.4ホストから最大3台の4K60Hzディスプレイに対応するUSB Type-C - Triple-HDMI MSTハブ/スプリッター。バスパワー対応。HDRと2ch HDMIオーディオ、HDCP 2.2対応。TB3、TB、USB4互換。注意:macOSには非対応
ドライバーやソフトウェア不要: Windowsノートパソコンに3台の拡張または複製モードのディスプレイを追加し、作業効率を向上。Intel、AMD、Nvidiaの統合型または専用GPUの機能を活用し、最小限のCPU使用率で高性能グラフィックを実現
ハードウェアの互換性:ディスクリートGPUまたはDP 1.4およびDSC対応12世代以降のIntelプロセッサを搭載したWindows PCでトリプル4K60Hzに対応。その他の構成については解像度チャートを参照。注意:GPUが対応するディスプレイの数をご確認ください
長尺ケーブル:Surface Pro 7/8、HP Elite x2/ライザースタンド上のノートPCなど、2-in-1 USB C対応デバイスのポートやコネクターへの負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共用作業スペースなど外出先での使用に理想的
ITプロの信頼を獲得:USB-C - Triple HDMIアダプター再接続時にウィンドウアプリの配置を復元するウインドウレイアウトユーティリティを含むIT担当者およびヘルプデスクチーム向けのConnectivity ToolsアプリをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)

用途
ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用
高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能
デスクトップ画面を3台の UHD モニター、テレビ、プロジェクターにデスクトップを複製モードまたは拡張モードで表示
仕様●コネクタA:1x USB-C (DisplayPort対応オルタネートモード、24ピン)●コネクタB:3x HDMI●Windows 10/11 ARM/10(32/64ビット)/8(32/64ビット)/8.1(32/64ビット)/7(32/64ビット)●アクティブ/パッシブ方式:アクティブ●AV入力:USB-C●AV出力:HDMI 2.0●ポート数:3●オーディオ:あり●チップセットID:Synaptics VMM5200●動作温度:0℃ ~ 40℃●保存温度:-40℃ ~ 70℃●湿度:0%~85% RH (結露なきこと)●ビデオのバージョン:DisplayPort 1.4●対応解像度:HDMI:3840×2160 (4K) / 60Hz●オーディオ仕様:HDMI (2chオーディオ)●ワイド画面サポート:あり●電力供給方法:USBバスパワー●ケーブル長さ:300 mm●筐体の材質:プラスチック●製品長さ:10.5cm●製品高さ:1.4 cm●製品幅:4.3 cm●製品質量:72g●オーディオ仕様:HDMI (2chオーディオ)スペースグレーRoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする