光メディアコンバータ/産業用/10/100/1000 Mbpsギガビット対応/SFP to RJ45/シングルモード・マルチモード/12-56V DC/IP30準拠/-40〜+75度

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16460005 品番IMC1GSFP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

産業用光ファイバー - イーサネットメディアコンバーター:1Gbpsの光ファイバーをRJ45銅線に変換・延長。12V-56V DCで給電し、ソーラー、自動車、鉄道用途に対応。動作温度範囲:-40度〜75度
ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
オープンSFPスロット:標準SFPに対応し、マルチモードおよびシングルモードの光ファイバー接続に使用可能。アプリケーション、光ファイバーの距離、またはケーブルタイプに関わらず簡単に展開可能
頑丈な設計:MTBF 50万時間以上(摂氏50度)の産業用ギガビットネットワークメディアコンバーター。振動、衝撃、自由落下試験済み。堅牢なIP-30アルミニウム筐体採用

仕様●搭載コネクタ:1x SFPスロット、1x RJ-45 (データのみ)、1x ターミナルブロック (4線式)●ポート数:2●フルデュプレックス:対応●POE:非対応●対応規格:IEEE 802.3 10/100/1000BASE-T、IEEE 802.3x、IEEE 802.3●光ファイバの種類:シングルモード/マルチモード●サージ保護装置:2kV●ネットワーク速度:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:対応●ジャンボフレーム:最大9K●ESD規格:IEC 61000-4-2 (接触 6KV、気中 8KV)●EFT規格:IEC 61000-4-4 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●サージ規格:IEC 61000-4-5 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●振動規格:EN 60068-2-6●衝撃規格:EN 60068-2-27●落下規格:EN 60068-2-32●ハウジング規格:IP-30●安全性規格:EN60950-1●動作温度:-40℃〜75℃●保存温度:-40℃〜85℃●湿度:5%〜95% (結露なきこと)●入力電圧:12〜56 VDC●プラグタイプ:N●消費電力:3W (48V DC、, 全荷重)●材質:アルミ●色:ブラック●製品幅:82mm●製品長さ:104mm●製品高さ:32mm●製品質量:144g●付属品:端子台、端子台 - バレル電源コネクタアダプタ、取り付け金具キット、クイックスタートガイド RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする