コンパクトサイズ + PoE:超小型の光ファイバー - イーサネットメディアコンバーター(PoE対応)。光ファイバーをRJ-45銅線に変換・延長し、PoE/PoE+対応のカメラやセンサーなどのPDデバイスに最大30WのPSE電力を供給可能
頑丈な設計:MTBF 50万時間以上(摂氏50度)の産業用ギガビットミニメディアコンバーター。振動、衝撃、自由落下試験済み。堅牢なIP-30アルミニウム筐体採用。動作温度範囲:摂氏-40度~75度
オープンSFPスロット:受信側のマルチモードまたはシングルモードの光ファイバー接続に使用可能なMSA準拠のSFPモジュール。用途や光ファイバーケーブルの種類に関わらず、簡単に導入可能
柔軟な電源入力:端子台(48-56V DC)を使用して直接配線、または標準的なType-Nバレル型電源コネクター(外径:5.5mm、内径:2.5mm、別売)を使用して給電が可能
ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応