Gダスター角型

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16463396 品番 GD60K
参考基準価格(税別)¥3,010 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

100%再生材(再生PP<事業系廃プラ>+容リ材<家庭の資源ごみ>)で製造、資源の有効活用で環境に配慮した製品です。本体は袋止め付です。フタ<別売>とはしっかりと固定できるロック式です。

商品タイプ本体 材質再生ポリプロピレン+容リ材 ブラック フタの種類かぶせ式 容量(L)60 トラスコ品番404-0112 形状角型 質量(kg)2.4 高さ(mm)620 奥行(mm)480 間口(mm)370
注意
※フタは別売になりますので、本体をご注文の際は、必ずフタも合わせてご注文してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16463396
2019-09-17
用途:
家庭用生ゴミ集積
その他業種

サイズ・ブラックカラー共に良いです。大変使いやすく家の裏手がすっきりきれいになりました。良かったので生ゴミ以外の集積用に色違いでもう1台購入予定です。

1人が参考にしています
対象商品:
16463396
2017-08-07
用途:
厨房のゴミ箱
有限会社ソーハム 様 (サービス業)

ゴミ箱に黒色がなかなか無いので探していました。
通常の45Lより若干大きいのが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする