※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイケン
ダイケンの 車庫まわり
ダイケンの バイク/自転車置き場
自転車置き場 サイクルロビー (平屋根型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
16465277
品番
LCY-FSR5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥88,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
コストパフォーマンスを重視した商品です。
収容数
5
仕様
基礎は柱埋め込み式(ベース式は別途価格)・雨樋は標準装備
トラスコ品番
461-9323
材質
柱:高耐食溶融メッキ鋼管、屋根パネル:カラーガルバリウム鋼板
質量(kg)
79.5
高さ(mm)
2292
タイプ
連結型
奥行(mm)
1980
間口(mm)
2250
全幅(mm)
5345
収納幅(mm)
320×2
開口幅(mm)
5275
積雪荷重(N/m
2
)
600N/m
2
(60kgf/m
2
)
注意
※組立・据付・アンカー工事は承っておりません。
※自転車は別売です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません