ゼノア
ゼノアの チェーンソー
ゼノアの チェーンソー本体
ゼノアの エンジン式チェーンソー
エンジンチェーンソー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
16466643
品番
GZ360EZ-25P14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。
計量ながらトップクラスの切れ味です。
環境に優しい低燃費タイプです。
幅(mm)
240
全長(mm)
745
質量(kg)
3.7
高さ(mm)
255
排気量(mL)
35.2
燃料タンク容量(L)
0.3
トラスコ品番
474-3059
バー全長(mm)
350
チェーン形式
25AP-76E