曜日別特売
AMC20 マイクロ電磁クラッチ・ブレーキ AMシリーズ 小倉クラッチ 16473214

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイクロ電磁クラッチ・ブレーキ AMシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個トルク(N・m)2注文コード16473214品番AMC20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

小型・軽量、高トルクです。取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。バックラッシゼロです。

用途複写機、梱包機、分包機、自動券売機、計量包装機。トルク(N・m)2穴径(Φmm)10容量(W)6.1質量(g)410トラスコ品番461-9811

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする