※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
小倉クラッチ
マイクロ電磁クラッチ・ブレーキ AMシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
内容量
1個
トルク(N・m)
4
注文コード
16473223
品番
AMC40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
トルク
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
小型・軽量、高トルクです。取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。バックラッシゼロです。
用途
複写機、梱包機、分包機、自動券売機、計量包装機。
トルク(N・m)
4
穴径(Φmm)
12
容量(W)
9
質量(g)
725
トラスコ品番
461-9820
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません