※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

保持器付カムフォロア(円筒外輪形)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番470-4126 注文コード16473424 品番KR16FDOH/L588
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥1,500
販売価格(税別)
1,364
この商品はトラスコ品番2種類から選べます 他の種類を見る
シールシール無 外径D(Φmm)16 トラスコ品番470-4126 幅(mm)11 幅C(mm)11 内径d1(Φmm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする