※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の カムフォロア
保持器付カムフォロア(円筒外輪形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
470-4134
注文コード
16473433
品番
KR16FXDOH/L588
参考基準価格(税別)
¥2,670
販売価格(税込)
¥1,293
販売価格(税別)
¥
1,175
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
シール
シール無
外径D(Φmm)
16
トラスコ品番
470-4134
幅(mm)
11
幅C(mm)
11
内径d1(Φmm)
6
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方