※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の カムフォロア
保持器付カムフォロア(球面外輪形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16473442
品番
KR26FH/3AS
参考基準価格(税別)
¥3,870
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
高速に適しています。
グリース封入量が多く長時間無給油で使用できます。
タイプ
六角穴付
外径(Φmm)
26
仕様
保持器付
トラスコ品番
470-4142
材質
高炭素クロム軸受鋼
幅(mm)
12
全長(mm)
36
質量(g)
59
使用温度範囲(℃)
-20〜120
精度等級
JISB15140級
外輪
球面外輪形
六角穴径(mm)
4
スタッド
M10×1.25
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方