KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)の 電設工事関連
KNIPEX(クニペックス)の 圧着工具
KNIPEX(クニペックス)の 圧着工具本体
マイクロプラグ用平行圧着ペンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
16477448
品番
9754-24
参考基準価格(税別)
¥104,700
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
小さいコネクターの特に厳しい要求に対応するための平行な圧着ダイスガイドが装着されています。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。
全長(mm)
190
用途
小型プラグの圧着作業に。
適合
D-Sub プラグ、HD 20プラグ、HDE プラグ
トラスコ品番
478-7536
材質
高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ
質量(g)
305
圧着範囲(mm
2
)
0.03-0.56
AWG
32-20
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表