DLT1633A デルボ トルクチェッカー 日東工器 16479067 DLT1633A デルボ トルクチェッカー 日東工器 16479067

デルボ トルクチェッカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トルク測定範囲(N・m)0.15〜6.50 注文コード16479067 品番DLT1633A
参考基準価格(税別)¥266,200 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品はトルク測定範囲など2種類から選べます 他の種類を見る

USB出力端子を標準装備、パソコンでのデータ管理が行えます。
データメモリー機能、800件のデータを本体に記憶できます。
オートリセット機能、測定の連続作業が手間無く行えます。

トルク測定範囲(N・m)0.15〜6.50 寸法(mm)160(W)x110(D)x47(H)mm 付属品充電器DLE1833A、専用ケース、Cタイププラグ ビットジョイントDLW4360 ジョイント用スプリングDLW4660 質量(kg)1.1 トラスコ品番463-9979

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクゲージの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/161/
2022-12-14

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする