曜日別特売
SP-19 水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》 十川産業 16479846

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》

(14件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内径(Φmm)19
長さ(m)30
外径(Φmm)26
内容量1本注文コード16479846品番SP-19
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!バキューム(吸引)・圧送可能な耐圧ホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション

用途
水:工場・機械の給排水、土木建築
エアー:工場内の配管・空圧機器用
粉体:吸引配管・空圧圧送
防触、防護・地中埋設管に
特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性材質軟質ポリ塩化ビニール使用流体水、油、粉体クリア使用温度範囲(℃)-5~+60連続使用温度(℃)-5~50使用圧力(MPa)0.5最高使用圧力(MPa)0.5内径(Φmm)19外径(Φmm)26長さ(m)30最小曲半径(mm)95トラスコ品番480-0532質量(kg)13.2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-22
用途: 機械のメンテナンス
建設業・工事業

我が家の機械は曲りと吸引による負圧が生じこれがないと動かせない

対象商品 : 07078407
2023-04-02
用途: クレーン車修理
株式会社C・H・K

レッカー車のクレーン送油ホースが劣化したため取り替えました。
リーズナブルな価格で購入でき有りがたいです。

対象商品 : 07078242
2022-02-17
用途: 飲料用の配管

柔らかく弾力もあり、透明で中が透けて見えるからいいですね。
寒い冬でも作業に問題ありませんでした。
ワイヤー入りだからつぶれなさそうです。
耐久性に期待します。

対象商品 : 07078285
2019-04-10
用途: 作業時
農・林・水産業

やわらかいです。寒い時期にもそれほど固くなりません。良いですよ。

1が参考にしています
対象商品 : 07078321
2017-10-10
用途: 飼料製造機の材料を送り出すホースとして
製造業

高温下での使用ですがトラブルも無く使用できています。一度機械の操作ミスで200度くらいの鉄板にホースが触れたのですが、鋼線が入っているおかげでホースの破裂を避ける事ができました。特殊なホースのため今までは店頭で取り寄せしてもらっていたが、モノタロウで扱っているのを知り気軽に購入出来て助かってます。

対象商品 : 07078416
2017-08-07
用途: 吸水用
ナカイチパック株式会社卸売・小売業

食品用可対応なので 安心して使用できる
購入がメーター単位なので 購入しやすい

対象商品 : 07078337
2016-05-23
用途: 電ドルポンプを使っての吸い上げ作業

普通のホースでは潰れてしまって吸い上げが困難でしたが、こちらはその心配が皆無。
MonotaROブランドの電ドルポンプとの相性抜群ですね!

対象商品 : 34567355
2014-08-12
用途: 職場の現場の流動物移送用ホース配管。

何十年も前から利用しているホースなので品質は文句ないですが、品質が良い分長持ちするので1~2年は交換不要。
そこで会社で利用していた業者に見積りをとると40M単位でしか販売できず。
モノタロウさんのホームページを拝見してみると3M、5M、10Mと小売りしてくれるので大助かりです!
5Mものを購入しましたが、モノタロウさんのそんな品質や価格だけでないところが嬉しいです^^

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする