CoroMill(R) 200 フライス加工用チップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード16483197 品番RCKT 20 06 M0-KH 3040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥34,700
この商品は切刃長さ・内容量など166種類から選べます 他の種類を見る
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面 トラスコ品番605-5656 材質3040 形状円形
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16483197 RCKT 20 06 M0-KH 3040 06011126 RCKT2006M0-KH 3040 CoroMill(R) 200 フライス加工用チップ サンドビック CoroMill(R) 200 フライス加工用チップ サンドビック 1箱(10個) 26,980 税込29,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする