※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シュレッドミルP290 エンドミルホルダ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)32 全長(mm)210 注文コード16483644 品番P290EPW D32-3-210-C32-18
参考基準価格(税別)¥65,900 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品は刃径・全長など6種類から選べます 他の種類を見る

セレーション切れ刃エンドミルです。
高い切り屑排出性は長い突出し時の加工においても、加工中の振動を大幅に抑制し高い効果を発揮します。
セレーション切刃フライス工具です。

用途90度ヘリカルカッター、P290セレーション切刃は、山の位置がラップしない、位相をずらした形でセットされ、チップを有効に活かした壁面加工が可能 仕様3刃列 トラスコ品番620-9556 セット内容レンチ、スクリュー 材質スチール 全長(mm)210 シャンク径(Φmm)32 刃径(Φmm)32 適合チップP290ACKT/ACCT1806…

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする