※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘリIQミル エンドミル ホルダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16483784 品番 HM390 ETD D040-3-C32-15
参考基準価格(税別)¥52,900 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

3コーナー使いフライス工具です。
高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。
3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。

材質スチール 刃径(Φmm)40 全長(mm)130 シャンク径(Φmm)32 適合チップHM390TDKT1505 仕様イスカルヘリIQミルエンドミルホルダー トラスコ品番620-9386

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする