SH-21B-J1 ハンデー硬さ計 SONOHARD(R) JFEアドバンテック 16487741

ハンデー硬さ計 SONOHARD(R)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個仕様●測定圧子:マイクロビッカース・ダイヤモンド圧子(対面角136°)●測定荷重:10N(約1kgf)●測定器の許容環境温度(℃):0~50注文コード16487741品番SH-21B-J1
参考基準価格(税別)¥721,900販売価格(税込)¥769,780
販売価格(税別)
699,800

わずか数秒で測定可
圧痕が微小(約0.1mm)
硬さ値即読可(HV・HRC・HS・HBW)
引張強さ(N/mm2)換算機能付き
測定台(木製・鉄製・樹脂製他)の測定への影響無し
測定物裏面状況の影響無し
データ・メモリー2000点
校正値メモリー10点
ハンディー・充電式で現場測定に最適
測定全方向フリー
定期交換部品不要で経費削減に寄与
焼入れ焼きなましを硬度で管理可
外部プリンター(オプション)へ出力可
アラーム通知
インライン自動計測

仕様●測定圧子:マイクロビッカース・ダイヤモンド圧子(対面角136°)●測定荷重:10N(約1kgf)●測定器の許容環境温度(℃):0~50全長(mm)電動プローブ:171直径(Φmm)電動プローブ:50質量(g)電動プローブ及びケーブル:約400、表示ユニット:約445(電池込)再現性HV:±(3%rdg)HV HRC:±1.0HRC HS:±1.0HS HBW:±(3%rdg)HBW寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)表示ユニット:97×172×50データメモリ(点)2000表示単位デジタル:1HV、0.1HRC、0.1HS、1HBW、1N/mm2(引張強さ)測定値デジタル表示(LCD4桁) ELバックライト付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする