超音波厚さ計

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●測定誤差(%rdg):(100.00〜250.0mm)±0.2%●測定誤差(mm):(0.40〜99.99mm)±0.05 注文コード16487917 品番TI-70W【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】
参考基準価格(税別)¥405,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

多様な測定モードで、金属・樹脂の厚さ測定が可能
安価:純国産・自社製品で高性能・低価格を実現しました。
簡単操作:ゼロ点調整・音速調整をするだけですぐに使用できます。
電源は単3アルカリ乾電池1個:AC電源の有無にかかわらずフィールドで長時間使用できます。
小型・軽量:本体約150g、探触子約50g(アタッチメント含まず)
探触子交換:探触子単体の交換が可能(TI-70K,TI-70Lのみ)
多用途:専用測定モードの採用でアルミニウム、樹脂も安定した測定が可能
パイプ測定モード搭載で安定したパイプの測定が可能
オートパワーオフ機能:3分以上操作を行わない場合は、自動的に電源が切れ、電源の切り忘れによる電池の消耗を防ぎます。
音速メモリー:一度音速を調整すれば電源を切っても設定した音速値を保持し、試験材の材質が変わるまで音速調整は必要ありません。
自動動作チェック:液晶画面に超音波受信を示すカップリング表示機能付

用途
圧延加工・機械加工・押出成型品の仕上り寸法測定による品質管理
金属加工品の仕上げ厚さ検査
樹脂材料の各種タンク・容器の製品厚さ検査
危険物貯蔵タンク,配管,船体,工場設備などの減肉,腐食検査
建設機械の磨耗,減肉検査
ボイラー冷却用パイプの腐食検査
照明ポール・道路標識ポールの腐食検査
広範囲
仕様●測定誤差(%rdg):(100.00〜250.0mm)±0.2%●測定誤差(mm):(0.40〜99.99mm)±0.05 測定範囲(mm)(B型探触子)0.40〜15.00、(L型探触子)3.00〜250.0 使用温度範囲(℃)-5〜50 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×144×29.5 表示単位0.01mm(0.40〜199.99mm)、0.1mm(200.0〜250.0mm)
注意
※保証期間:出荷後本体は1年、探触子は6ヶ月です。被測定物が鋼以外の場合は事前にお客様によるサンプル測定の確認が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「厚さ測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする