HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の pH計/導電率計/標準液
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 本体
ORPテスター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16502718
品番
HI 98201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,800
電極一体型の簡易タイプ。
持ち運びに便利なコンパクトサイズ。
用途
手軽にORPを測定出来るベーシックタイプ。
安価で持ち運びに便利なテスタータイプのORP測定器です。
水処理、プール、温泉管理でのORP測定に適しています。
セット内容
本体、LR-44ボタン電池4個、電極保護キャップ、取扱説明書他
※ 標準液は付属しておりません
質量(g)
95
電源
LR-44型ボタン電池4個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
175×41×23
精度
(@20℃)±5mV
使用環境温度(℃)
0〜50
測定範囲(mV)
±999
検出単位
1mV
注意
※ 標準液は付属しておりません
※電極の交換は出来ません