HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の pH計/導電率計/標準液
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 本体
ポータブルpH/ ℃計(ボイラー・クーリングタワー用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16505046
品番
HI 99141N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥79,000
ボイラークーリングタワーのpH測定に。
日常防水機能付き。
ホールドボタン
BEPS(バッテリーエラー予防システム)
バッテリー残量表示
用途
ボイラー・クーリングタワー用pH計。
高精度なボイラー/クーリングタワー用ポータブルpH測定器です。
丈夫なチタンボディーで電極を保護し、センサーの寿命を延ばします。
またアース棒としても機能し、安定した読み取りが可能です。
フラットな形状なので洗浄が簡単で、液体中の異物から感知部を守ります。
環状のPTFE製液絡部を使うことにより反応の速さと安定性を実現いたしました。
セット内容
本体、pH電極(HI 72911D)、電極洗浄液2回分、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、取扱説明書他
※ pH4.01, pH7.01標準液各1回分付属
測定範囲
(pH)-2.00〜16.00pH、(温度)-5.0〜105.0℃
質量(g)
205
電源
単四アルカリ電池3個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
152×58×30
精度
(@20℃)pH±0.02pH、温度 ±0.5℃(60℃まで)、±1℃(60℃以上)
温度補償
自動
電源自動OFF
8分間の未使用後
校正
自動で1点または2点校正
使用環境温度(℃)
0〜50
検出単位
(pH)0.01pH、(温度)0.1℃
電極
(pH)HI 72911D (電極部の長さ:110mm 直径:12mm)
防水仕様
日常防水
注意
※ 電極保存液は付属しておりません
※pH校正について 【1点校正の場合】pH7.01またはpH6.86の標準液をお使いください。
【2点校正の場合】pH7.01と、pH4.01またはpH10.01の標準液の組合せ、あるいは、pH6.86と、pH4.01またはpH9.18の標準液の組合せで校正してください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
16505046
HI 99141N
46833299
HI 99141D
ポータブルpH/℃計 (ボイラー・クーリングタワー用)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
1台
¥
93,980
税込
¥
103,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です