HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 分析・環境・測定器具
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 比色計
ポータブル項目別 吸光光度計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16505457
品番
HI 96707
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥49,000
この商品は
93
種類から選べます
他の種類を見る
BEPS(バッテリーエラー予防システム)搭載
バリデーターでの校正が可能
GLP機能搭載
自動電源オフ機能
用途
水中の亜硝酸態窒素(NO2--N)を0.000〜0.600mg/Lの範囲で測定します。
水中に含まれる亜硝酸態窒素を測定し大きな画面にデジタル表示します。
ガラスセルがいつも同じ位置に来るように本体にセット出来るので、高精度な測定が可能です。
前回の校正日が確認できるGLP機能付です。
バリデーターを使用することでいつでも本体のチェックをすることができます。
測定値から亜硝酸塩(NO2-)、および亜硝酸ナトリウム(NaNO2)への換算ができます。(本体表示は不可)
無機肥料の使用、腐敗した動植物、生活排水、下水汚泥の地上処分、工場廃水などに由来する有機性窒素化合物が、水や土壌中で分解される過程で作られます。
窒素化合物には亜硝酸イオンなどもあり、これらの形態はバクテリアの作用により変化します。
亜硝酸は低濃度であっても水生生物にとって有害なので、水産養殖施設では厳重に監視されています。
それに対しクーリングタワーにおいては適量の亜硝酸は腐食防止のために必要です。
高濃度では、亜硝酸は環境及び人に対して有害です。そのため湖や池と同様に家庭用水も確認のため通常監視されています。窒素肥料、食品防腐剤でよく使われます。
※水道法の水質管理目標: 0.05mg/L以下
セット内容
本体、測定用ガラスセル2組、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書、保証書
質量(g)
360
電源
9Vアルカリ電池1個
測定範囲(mg/L)
0.000〜0.600
測定項目
亜硝酸態窒素(LR)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
192×104×69
精度
±0.02mg/L ±測定値の4%
光源
発光源:タングステンランプ、受光部:シリコンフォトセル@525nm
電源自動OFF
10分間の未使用後
使用環境温度(℃)
0〜50
検出単位
0.001mg/L
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※試薬は付属しておりません。
※バリデーターは付属しておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
16505457
HI 96707
63357124
HI 97707
ポータブル吸光光度計 (亜硝酸)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
1個
¥
63,980
税込
¥
70,378
メーカーモデルチェンジ(後継品)です。