HI 96709 ポータブル項目別 吸光光度計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 16505475

ポータブル項目別 吸光光度計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16505475 品番HI 96709
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥49,000
この商品は93種類から選べます 他の種類を見る

BEPS(バッテリーエラー予防システム)搭載
バリデーターでの校正が可能
GLP機能搭載
自動電源オフ機能

用途
水中のマンガン(Mn)0.0〜20.0mg/Lの範囲で測定します。
水中に含まれるマンガンを測定し大きな画面にデジタル表示します。
ガラスセルがいつも同じ位置に来るように本体にセット出来るので、高精度な測定が可能です。
前回の校正日が確認できるGLP機能付です。
バリデーターを使用することでいつでも本体のチェックをすることができます。
セット内容本体、測定用ガラスセル2組、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書、保証書 質量(g)360 電源9Vアルカリ電池1個 測定範囲(mg/L)0.0〜20.0 測定項目マンガン(HR) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×104×69 精度±0.2mg/L ±測定値の3% 光源発光源:タングステンランプ、受光部:シリコンフォトセル@525nm 電源自動OFF10分間の未使用後 使用環境温度(℃)0〜50 検出単位0.1mg/L
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※試薬は付属しておりません。
※バリデーターは付属しておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16505475 HI 96709 63356984 HI 97709 ポータブル吸光光度計 (マンガン) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) ポータブル吸光光度計 (マンガン) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 1個 63,980 税込70,378 メーカーモデルチェンジ(後継品)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分析・環境・測定器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする