HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 分析・環境・測定器具
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 比色計
ポータブル項目別 吸光光度計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16505545
品番
HI 96718
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥49,000
この商品は
93
種類から選べます
他の種類を見る
BEPS(バッテリーエラー予防システム)搭載
バリデーターでの校正が可能
GLP機能搭載
自動電源オフ機能
用途
水中のヨウ素(I2)を0.0〜12.5mg/Lの範囲で測定します。
水中に含まれるヨウ素を測定し大きな画面にデジタル表示します。
ガラスセルがいつも同じ位置に来るように本体にセット出来るので、高精度な測定が可能です。
前回の校正日が確認できるGLP機能付です。
バリデーターを使用することでいつでも本体のチェックをすることができます。
ヨウ素は殺菌剤としての特性により、塩素と臭素の代わりとして使われています。
塩素殺菌されたプールと異なり、ヨウ素で処理された水は泳ぐ人たちの目の刺激を減らし、より安定した殺菌効果が保たれます。しかしながらその有毒で腐食性が強く、水中で溶けにくい性質のために、あまり広まっていません。
セット内容
本体、測定用ガラスセル2組、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書、保証書
質量(g)
360
電源
9Vアルカリ電池1個
測定範囲(mg/L)
0.0〜12.5
測定項目
ヨウ素
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
192×104×69
精度
±0.1mg/L ±測定値の5%
光源
発光源:タングステンランプ、受光部:シリコンフォトセル@525nm
電源自動OFF
10分間の未使用後
使用環境温度(℃)
0〜50
検出単位
0.1mg/L
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※試薬は付属しておりません。
※バリデーターは付属しておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
16505545
HI 96718
63357036
HI 97718
ポータブル吸光光度計 (ヨウ素)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
1個
¥
63,980
税込
¥
70,378
メーカーモデルチェンジ(後継品)です。