HI 96735 ポータブル項目別 吸光光度計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 16505685

ポータブル項目別 吸光光度計

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16505685 品番HI 96735
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥52,000
この商品は93種類から選べます 他の種類を見る

低、中、高濃度域すべての範囲を1台で測定可能
BEPS(バッテリーエラー予防システム)搭載
バリデーターでの校正が可能
GLP機能搭載
自動電源オフ機能

用途
水中の全硬度(CaCO3 )を0〜750mg/Lの範囲で測定します。
水中に含まれるカルシウムとマグネシウムの量をそれに相当する炭酸カルシウムに換算して全硬度を表示します。
低濃度域(LR)、中濃度域(MR)、高濃度域(HR)のすべての範囲をこの1台で測定できます。
ガラスセルがいつも同じ位置に来るように本体にセット出来るので、高精度な測定が可能です。
前回の校正日が確認できるGLP機能付です。
バリデーターを使用することでいつでも本体のチェックをすることができます。
日本で一般的に使われているアメリカ硬度(mg/L=ppm)と合わせ、フランス硬度(゜f)、ドイツ硬度(゜D)、イギリス硬度(゜E)での測定も可能です。
全硬度とは1リットルの水に含まれるカルシウムとマグネシウムの量をそれに相当する炭酸カルシウム(CaCO3)に換算して表したもので、20mg/Lより低いものを軟水、高いものを硬水と言います。
一般に欧米では水の硬度は高く、日本のように地中での滞留時間や河川が短い場合、硬度は低くなります。日本の水は概ね100mg/L以下です。
硬度が高いと石鹸が泡立ちにくかったり、ボイラーにスケールを生じさせます。
食品加工では水の硬度が重要な要素となっています。
セット内容本体、測定用ガラスセル2組、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書、保証書 質量(g)360 電源9Vアルカリ電池1個 測定範囲(mg/L)(LR)0〜250mg/L、(MR)200〜500mg/L、(HR)400〜750mg/L 測定項目全硬度 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×104×69 精度(LR)±5mg/L ±測定値の4%、(MR)±7mg/L ±測定値の3%、(HR) ±10mg/L ±測定値の2% 光源発光源:LED、受光部:シリコンフォトセル@466nm 電源自動OFF10分間の未使用後 使用環境温度(℃)0〜50 検出単位1mg/L(0〜100mg/L);5mg/L(100〜750mg/L) 防水仕様日常防水
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16505685 HI 96735 63357289 HI 97735 ポータブル吸光光度計 (全硬度) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) ポータブル吸光光度計 (全硬度) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 1個 63,980 税込70,378 メーカーモデルチェンジ(後継品)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分析・環境・測定器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする