HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 分析・環境・測定器具
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 比色計
ポータブル項目別 吸光光度計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16505703
品番
HI 96738
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥49,000
この商品は
93
種類から選べます
他の種類を見る
BEPS(バッテリーエラー予防システム)搭載
バリデーターでの校正が可能
GLP機能搭載
自動電源オフ機能
用途
水中の二酸化塩素(ClO2)を0.00〜2.00mg/Lの範囲で測定します。
水中に含まれる二酸化塩素を測定し大きな画面にデジタル表示します。
ガラスセルがいつも同じ位置に来るように本体にセット出来るので、高精度な測定が可能です。
前回の校正日が確認できるGLP機能付です。
バリデーターを使用することでいつでも本体のチェックをすることができます。
二酸化塩素は飲料水および様々な工業プロセスの中で主に殺菌剤として使用されています。有機化合物と反応してもトリハロメタンを生成しないため、飲料水の分野では残留塩素以上に評判を得ています。浄水処理過程においては主に酸化剤として使用されます。
また、製紙工場での漂白剤、食品の洗浄・殺菌剤、食品製造過程での脱臭剤、クーリングタワーなどの工業用水処理剤として用途は様々です。
本器は、今後ますます増加する二酸化塩素の利用現場での濃度管理を簡単な操作で可能にします。
※水道法の水質管理目標: 0.6mg/L以下
※プールの衛生基準: 0.1〜0.4mg/L
セット内容
本体、測定用ガラスセル2組、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書、保証書
質量(g)
360
電源
9Vアルカリ電池1個
測定範囲(mg/L)
0.00〜2.00
測定項目
二酸化塩素
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
192×104×69
精度
±0.10mg/L ±測定値の5%
光源
発光源:タングステンランプ、受光部:シリコンフォトセル@575nm
電源自動OFF
10分間の未使用後
使用環境温度(℃)
0〜50
検出単位
0.01mg/L
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※試薬は付属しておりません。
※バリデーターは付属しておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
16505703
HI 96738
63357377
HI 97738
ポータブル吸光光度計 (二酸化塩素)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
1個
¥
63,980
税込
¥
70,378
メーカーモデルチェンジ(後継品)です。