HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 分析・環境・測定器具
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 比色計
ポータブル項目別 吸光光度計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16505737
品番
HI 96746
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥49,000
この商品は
93
種類から選べます
他の種類を見る
BEPS(バッテリーエラー予防システム)搭載
バリデーターでの校正が可能
GLP機能搭載
自動電源オフ機能
用途
水中の鉄(Fe)を0.00〜1.60mg/Lの範囲で測定します。
水中に含まれる鉄を測定し大きな画面にデジタル表示します。
ガラスセルがいつも同じ位置に来るように本体にセット出来るので、高精度な測定が可能です。
前回の校正日が確認できるGLP機能付です。
バリデーターを使用することでいつでも本体のチェックをすることができます。
水道水では配管のさび、環境水では土中の鉄が溶け出していることが考えられ、鉱山廃水、工場廃水等の混入も考えられます。濃度が高いと飲料水では不快な金属的な臭いがし、洗濯水では衣類を赤く着色させ、ある種のバクテリアの成長を促します。人間にとっては摂取しても健康に問題はありません。
※水道法の水質基準: 0.3mg/L以下
※冷却塔の水質管理基準: 0.3mg/L以下
セット内容
本体、測定用ガラスセル2組、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書、保証書
測定範囲
0.00〜1.60mg/L
質量(g)
360
電源
9Vアルカリ電池1個
測定項目
鉄(LR)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
192×104×69
精度
±0.01mg/L ±測定値の8%
光源
発光源:タングステンランプ、受光部:シリコンフォトセル@525nm
電源自動OFF
10分間の未使用後
使用環境温度(℃)
0〜50
検出単位
0.01mg/L
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※試薬は付属しておりません。
※バリデーターは付属しておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
16505737
HI 96746
63357316
HI 97746
ポータブル吸光光度計 (鉄)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
1個
¥
63,980
税込
¥
70,378
メーカーモデルチェンジ(後継品)です。