HI 96725 ポータブル項目別 吸光光度計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 16506008

ポータブル項目別 吸光光度計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16506008 品番HI 96725
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥67,000
この商品は93種類から選べます 他の種類を見る

バリデーターによる数値の検証と校正が可能
BEPS(バッテリーエラー予防システム)機能
内蔵タイマーにより測定までのカウントダウンが可能
GLP機能による校正状態の確認が可能
未使用時に自動電源オフ
ガラスセルは測定時に常に同じ位置にセット可能

用途
ワイドディスプレイと日常防水が特長のDPDデジタル残留塩素計複合器
レジオネラ菌対策で用いられる殺菌剤の効果をチェックするのに最適な1台です。
手で持っても台においても使いやすい横型です。表示メッセージも分かりやすく操作も簡単です。
1台で遊離塩素と全塩素に加えpH、シアヌル酸の測定ができます。
セット内容本体、測定用ガラスセル2組、9Vアルカリ電池1個、残留塩素試薬100回分無償引換票、取扱説明書、保証書 測定範囲(遊離塩素)0.00〜5.00mg/L、(全塩素) 0.00〜5.00mg/L、(pH)6.5〜8.5pH、(シアヌル酸)0〜80mg/L (ppm) 質量(g)360 電源9Vアルカリ電池1個 測定項目遊離塩素 (低濃度)/全塩素 (低濃度)/pH/シアヌル酸 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)180×83×46 精度(@25℃)遊離塩素:±0.03mg/L (ppm) ±測定値の3%、全塩素:±0.03mg/L (ppm) ±測定値の3%、pH:±0.1pH、シアヌル酸 ±1mg/L (ppm) ±測定値の15% 光源発光源:タングステンランプ、受光部:フィルター装置付シリコンフォトセル (525nm) 電源自動OFF10分間の未使用後 校正1点校正/専用バリデーターにて 測定原理(残留塩素)DPD法、(pH)フェノールレッド法、(シアヌル酸)比濁法 使用環境温度(℃)0〜50 検出単位(遊離塩素)0.01mg/L(3.50mg/Lまで)、0.10mg/L(3.50mg/L以上)、(全塩素)0.01mg/L(3.50mg/Lまで、0.10mg/L(3.50mg/L以上)、(pH)0.1pH、(シアヌル酸)1mg/L (ppm) 防水仕様日常防水
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16506008 HI 96725 63357438 HI 97725 ポータブル項目別 吸光光度計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) ポータブル項目別 吸光光度計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 1個 74,980 税込82,478 メーカーモデルチェンジ(後継品)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分析・環境・測定器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする