HI 96736 ポータブル項目別 吸光光度計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 16506017

ポータブル項目別 吸光光度計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16506017 品番HI 96736
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥55,000
この商品は93種類から選べます 他の種類を見る

BEPS(バッテリーエラー予防システム)搭載
バリデーターでの校正が可能
GLP機能搭載
自動電源オフ機能

用途
この1台で全硬度/pHの2項目の測定が可能です。
水中に含まれる全硬度/pHを測定し大きな画面にデジタル表示します。
ガラスセルがいつも同じ位置に来るように本体にセット出来るので、高精度な測定が可能です。
前回の校正日が確認できるGLP機能付です。
バリデーターを使用することでいつでも本体のチェックをすることができます。
セット内容
本体、測定用ガラスセル2組、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書、保証書
※試薬は付属しておりません。
※バリデーターは付属しておりません。
測定範囲(全硬度)0.00〜4.70mg/L、(pH)6.5〜8.5pH 質量(g)360 電源9Vアルカリ電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×104×69 精度(全硬度)±0.11mg/L ±測定値の5%、(pH)0.1pH 光源発光源:タングステンランプ、受光部:シリコンフォトセル@525nm 電源自動OFF10分間の未使用後 使用環境温度(℃)0〜50 検出単位(全硬度)0.01mg/L、(pH)0.1pH RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※試薬は付属しておりません。
※バリデーターは付属しておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16506017 HI 96736 63357255 HI 97736 画像準備中 ポータブル吸光光度計 (全硬度) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 1個 69,980 税込76,978 メーカーモデルチェンジ(後継品)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分析・環境・測定器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする