ヤマショウ
紳士麦わら帽子DX 日よけ付き
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16506729
品番
YKH-303
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
多機能な紳士向け麦わら帽子です。特殊編み製法で通気性抜群。消臭テープや、着脱式冷感汗取り付きで涼しく、汗の不快感軽減。つば裏の黒生地でUV対策。楕円形状で頭にフィットします。
用途
農作業やガーデニングなどの屋外作業での日よけ対策に。
仕様
紳士向け
材質
【本体】天然草木(麦わら)100%【生地】ポリエステル100%
寸法(mm)
350×350×120 / つば90
頭囲(cm)
58
注意
※商品改良のため、仕様及びデザインは予告なく変更する場合がございます。