スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.4 注文コード16510089 品番TCGT110204EL T1500A【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別) アウトレット
¥7,9986,498
この商品はコーナー半径など5種類から選べます 他の種類を見る
適合ヘッド
EWB用/EBH4〜6
EWN用/EWH4〜6
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 材質T1500A(サーメットG級) ノーズ半径r(mm)0.4 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 形状正三角形 厚さ(mm)2.38 被削材鋼全般 逃げ角(度)7 チップ厚さ(mm)2.38 コーナー半径(mm)0.4 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする