用途一般配管、受水槽、高架水槽、ポンプ回り等の配管の新合わせ、振動吸収、耐震対策商品状態※理由あり(未使用・開封済み)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。使用温度範囲(℃)-20~100規格JIS10KF長さL(mm)750最高使用圧力(MPa)1材質(ガスケット)ノンアス材質(ブレード)SUS304材質(フランジ)(ルーズ)SS400材質(ベローズ)SUS304口径(A)80材質(リング)(割)FCMB各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品材質(押えリング)SUS304