KIT5395 ルーフキャリア取付キット THULE 16511735 KIT5395 ルーフキャリア取付キット THULE 16511735

ルーフキャリア取付キット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード16511735 品番KIT5395
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

THULE THKIT5395です。
ご利用のクルマに合わせてベースキャリアシステム一式を取り付けることができます。

付属品ロック品番 幅(mm)バー取り付け前後幅:650 品番プロテクションシート:331-1(別売り) 最大積載荷重(kg)60 有効幅(mm)スクエアバー時アタッチメント取付有効幅:1086 適合車種X2(U10) 年式:R5/4〜 型式:YL20/42GM20/82GM20 タイプ:ルーフレール無し、iX2(U10) 年式:R5/10〜 型式:72GM67 タイプ:ルーフレール無し
注意
※適合につきましては2024年12月現在のメーカー適合をもとに記載いたしております。「〜現在」の表記はその時点での確認であり、モデルチェンジ等により適合が変更される可能性も御座いますのでご了承くださいませ。また、いかなる場合におきましても適合の正確性につきましてはメーカー適合を優先とさせていただきます。必ずメーカーページにて適合を確認の上、購入していただきますようお願い致します。
※扱いのThule製品は日本正規輸入品ですので最長5年保証が適用されますが、ベースキャリア、アタッチメントともにThule製であることが条件となります。他社製のベースキャリアに装着された場合は保証適用外ですのでご注意ください。
※なお、Thule製品には保証書は添付されておりません。輸入代理店より発行され、商品にお付けしてお送りする「保証書入れ」が保証の証明となりますので大切に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする