曜日別特売
AR25K-F02-B レギュレータ (AR25K-~) SMC 16513017

レギュレータ (AR25K-~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード16513017品番AR25K-F02-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,250

・逆流機能付は、出口側の空気圧を早く排気させる機構を内蔵。

管接続口径(02) 1/4設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85仕様(K) 逆流機能付取付取付オプションなし取付方式取付オプションなしボディサイズ25ねじの種類(F) Gハンドル(-) 下向き機能逆流機能付排気方式リリーフタイプ取付け方法取付オプションなし流れ方向(-)左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(-) 圧力計なし排気機構(-) リリーフタイプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16513017AR25K-F02-B60299167AR30K-F02-DAR25K-F02-B AR30(K)-D Series レギュレータ SMC 60299167AR30(K)-D Series レギュレータSMC1個
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする