90L 透明 エコタイプ 業務用ポリ袋エコタイプ 90L モノタロウ 16533107

モノタロウ

業務用ポリ袋エコタイプ 90L

(4件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量
1パック(10枚)
注文コード
16533107
品番
90L 透明 エコタイプ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
用途
ごみ処理、保管など
色
透明
材質
リニア低密度ポリエチレン+メタロセン
厚さ(mm)
0.03
容量(L)
90
寸法(縦×横)(mm)
1000×900
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないでください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1653310790L 透明 エコタイプ16532958-90L 透明 エコタイプ ポリ袋 10枚入り モノタロウ 16532958ポリ袋 10枚入りモノタロウ1パック(10枚)
¥439
税込¥483
厚みに違いがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16533098
2018-07-12
用途: 整備後の掃除の時
岩崎自動車商会 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

90リッターだけあって1日分のゴミが1つになって良かったです
ただ10枚パックではなく50枚くらいのパックが設定して欲しいです。

対象商品 : 16533098
2018-03-28
用途: 保管荷物の保護
製造業

ちょっと薄手であるが、保管荷物のほこり、汚れ防止には安くて便利。中が見えないのもいい点で、普通の黒マジックで品名記載で見やすいのがいい。

対象商品 : 16533098
2017-05-03
用途: 大きいゴミが出た時ように

大きくて便利です。値段は少し45lを2個買った方がお得ですが20%引きで買ったので満足です。

対象商品 : 16533098
2017-06-07
用途: 剪定した庭木の始末

安価で購入できて、大変良かったです。これからもリピートオーダーします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする