NHT-106S 静音スチール台車(フットブレーキ付) 金沢車輌 16535812

静音スチール台車(フットブレーキ付)

(5件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16535812 品番NHT-106S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スチールの頑丈さ+静音!静音性では樹脂台車よりも静かな台車です。環境基準値AA地区40dbをクリアする静音キャスターを採用。
ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。
指づめ防止用樹脂キャップ付
ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です。

荷台寸法(幅)(mm)480 荷台寸法(奥行)(mm)740 ハンドル高さ(mm)895 材質スチール 質量(kg)13 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)消音ノーカーボングレーゴム ブレーキ有無あり 材質(キャスター)消音ノーカーボングレーゴム 均等荷重(kg)150 床面高さ(mm)134 荷台寸法(mm)780×480 キャスター径(Φmm)100 ブレーキ種類フットブレーキ 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) 特性静音、騒音対策 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ折りたたみ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16535812 NHT-106S 25887856 NHT-106S-LH 静音スチール台車(フットブレーキ付) 金沢車輌 静音スチール台車(フットブレーキ付) 金沢車輌 1台 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16535828
2018-07-26
用途:
荷物の運搬用

とても静かで良い。
ブレーキのON/OFFも簡単にできてとても良い。

対象商品:
16535812
2017-07-25
用途:
荷物の移動。

足踏みブレーキが少々硬いですが、その分しっかり止まります。タイヤもゴム製で段差も静かです。

対象商品:
16535828
2016-07-13
用途:
製品の移動、運搬
株式会社エッジ・エンタープライズ 様

もう、とにかく気に入っています!! 屋外で使用しても静かだし動きがスムーズだし、ブレーキも掛けやすくはずし易い。しいて言うなら、持ち手部分がもう少し高い位置にくると腰を曲げずに押すことができて、もっとラクになるかなと思います。

対象商品:
16535828
2016-03-29
用途:
荷物の搬送
その他業種

フットブレーキがあるので、坂で固定できるのがいいです。
車輪の動きもスムースでさすが国産ですね。
使いやすいので今回二個目の注文です。

対象商品:
16535828
2016-05-26
用途:
酒の一升瓶6本入れのケースを積んで工場(蔵)の中を移動

ほんとに静かで振動もなく使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする