アルミス
アルミスの トラック輸送・運送用品
アルミスの 荷台収納
軽トラ用アルミボックス
(1件のレビュー)
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16537316
品番
ABX-76
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高い耐久性をもつ頑丈なアルミ工具箱。
錆びにくく、汚れにくく、壊れにくい。
モノタロウではこんなお得な商品も!
アルミボックス 軽トラ用 カギ付
モノタロウ
¥
14,980
¥
16,478
税込
材質
(本体)アルミ合金(溶接加工)、(取っ手)スチール、(鍵部分)ステン・スチール
板厚(mm)
1.5
寸法(mm)
760×342×250
質量(kg)
5.6
仕様
鍵付き、両側取っ手付き
最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
760×342×250(突起部含む)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
710×290×240
収納容量(L)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500