※閉めた状態

ABX-123 軽トラ用アルミボックス アルミス 16537325 ABX-123 軽トラ用アルミボックス アルミス 16537325

軽トラ用アルミボックス

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16537325 品番ABX-123
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高い耐久性をもつ頑丈なアルミ工具箱。
錆びにくく、汚れにくく、壊れにくい。

材質(本体)アルミ合金(溶接加工)、(取っ手)スチール、(鍵部分)ステン・スチール 板厚(mm)1.5 寸法(mm)1230×380×380 質量(kg)13 仕様鍵付き、両側取っ手付き、両サイドに油圧シリンダー付き RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16537325
2019-03-29
用途:
工具保管
自動車・二輪車・自転車関連業

値段の割に作りがしっかりしているのでいい商品だと思います

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする