曜日別特売
20514-16 フロントスプロケット 520-16 20514-16 AFAM(アファム) 16538405

フロントスプロケット 520-16 20514-16

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード16538405品番20514-16
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

メーカー名:アファム
メーカー品番:20514-16
適合情報:
ホンダ[HONDA] SHADOW400 [シャドウ400] 00-05
歯数[丁数]:16
チェーンサイズ:520
材質[素材]:スチール

材質スチール歯数16Tチェーンサイズ520
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする