AFAM(アファム)
フロントスプロケット 428-13 21202-13
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
16538685
品番
21202-13
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
メーカー名:アファム
メーカー品番:21202-13
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] DT125
歯数[丁数]:13
チェーンサイズ:428
材質[素材]:スチール
材質
スチール
歯数
13T
チェーンサイズ
428