AFAM(アファム)
フロントスプロケット 520-15 21601-15
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
16539078
品番
21601-15
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
メーカー名:アファム
メーカー品番:21601-15
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R6 06-07 520CON
歯数[丁数]:15
チェーンサイズ:520
材質[素材]:鉄
材質
鉄
歯数
15T
チェーンサイズ
520