AFAM(アファム)
フロントスプロケット 520-16 21603-16
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
16539105
品番
21603-16
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
メーカー名:アファム
メーカー品番:21603-16
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R6 520CON 99-05
歯数[丁数]:16
チェーンサイズ:520
材質[素材]:スチール
材質
スチール
歯数
16T
チェーンサイズ
520