AFAM(アファム)
フロントスプロケット 525-16 21805-16
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
16539209
品番
21805-16
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
メーカー名:アファム
メーカー品番:21805-16
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 98-06 520CON
歯数[丁数]:16
チェーンサイズ:525
材質[素材]:鉄
材質
鉄
歯数
16T
チェーンサイズ
525