AFAM(アファム)
フロントスプロケット 428-14 22200-14
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
16539288
品番
22200-14
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
メーカー名:アファム
メーカー品番:22200-14
適合情報:
スズキ[SUZUKI] GS125E 82-95
歯数[丁数]:14
チェーンサイズ:428
材質[素材]:スチール
適合
GS125 82-95
材質
スチール
歯数
14T
チェーンサイズ
428