AFAM(アファム)
フロントスプロケット 520-14 22305-14
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
16539446
品番
22305-14
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
メーカー名:アファム
メーカー品番:22305-14
適合情報:
スズキ[SUZUKI] TS200R 90-92
歯数[丁数]:14
チェーンサイズ:520
材質[素材]:スチール
材質
スチール
歯数
14T
チェーンサイズ
520